Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Inspekční nářadí Sada 6 ks

Sada 6 ks inspekčního nářadí
INSPEKČNÍ SADA 6KS

Obj. č. 071535 900

EAN 4047376969933

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Inspekční nářadí Sada 6 ks

Obj. č. 071535 900
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
Nejdůležitější nástroje pro provádění inspekčních prací v robustní brašně na nářadí

Všechny základní nástroje pro provádění inspekčních prací v kompaktní brašně na nářadí


  • Robustní zipovací vak chrání vysoce kvalitní nástroje

  • Teleskopický magnet má magnetickou přídržnou sílu 500 g a délku 155 až 670 mm

  • 460 mm dlouhý sběrací magnet s plastovou rukojetí lze díky ohebné stopce použít podle potřeby

  • S malým kulatým zrcátkem o průměru 30 mm na teleskopické tyči (délka 295 až 735 mm) jsou viditelné i obtížně dostupné oblasti

  • Obdélníkový skleněný zrcadlový talíř (43 x 65 mm) lze snadno namontovat na teleskopickou tyč

  • Flexibilní 500 mm dlouhé chapadlo s drápem má ohebnou stopku, která zůstává v předem definovaném tvaru; dráp může uchopit předměty o velikosti až 22 mm

  • Stabilní svítilna LED s vysokým výkonem a možností zaměření poskytuje krytí IP54 a je vybavena šňůrkou a montážní sponou (baterie AAA nejsou součástí dodávky)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě

6 ks

Šířka x výška x hloubka

320 x 20 x 220 mm

Zahrnuta položka: Inspekční nářadí Sada 6 :
1 x
Teleskopický magnetický podavač

PODAVAČ MAGNETICKÝ TELESK.155-670MM

Popis:
155-670 mm
Magnetická přídržná síla 500 g
Množství: 1 x
1 x
Magnetický podavač s plastovou rukojetí

PODAVAČ MAGNETICKÝ 525MM

Popis: Ohebný dřík pro univerzální použití
Množství: 1 x
1 x
Teleskopická tyč s kulatým zrcátkem

TELESKOPICKÉ ZRCÁTKO

Množství: 1 x
1 x
Skleněná zrcadlová deska pro teleskopickou tyč

ZRCÁTKO NÁHRADNÍ 65X43X98MM

Popis:
Pravoúhlý
Množství: 1 x
1 x
Drápkový podavač, ohebný, s plastovou rukojetí

ZUBPOD-PLEXISEL-500MM

Popis: Ohebný dřík, drží původní tvar
Množství: 1 x
Špičková LED svítilna W1
1 x
Špičková LED svítilna W1

KAPSVIT-Z1-LED-1XAAA

Množství: 1 x