Plná potrubní objímka TIPP®
Trubková spona TIPP, pevná
TRPRICH-STPP-STSPOV-217-224-M16
TIPP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvě závitové zátky pro lepší přizpůsobení rozměrům potrubí
Trubkovou objímku lze rozevřít, díky čemuž umožňuje rychlé a snadné zasunutí potrubí, zejména při práci nad hlavou.
Optimální zajištění před sklouznutím
Předem namontovaná pryžová vložka
Pryžová vložka
- Odolnost vůči ozónu dle normy DIN 53509-1 nebo ISO 1431/1
- Odolnost vůči stárnutí dle normy DIN 53508
- Není odolné vůči olejům, mazivům a palivům
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Obj. č. 0543215175, 0543215275 a 0543215310 vyrobené na objednávku, max. doba dodání pět týdnů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro maximální nosnost vodovodních instalací, stavbu topných systémů, výrobních závodů a potrubí
Min./max. rozsah sevření (ØD) | 217-224 mm |
Délka (L) | 300 mm |
Spojovací závit (G) | M16 |
Šířka kovového pásu (BM) | 40 mm |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 4 mm |
Přípustné zatížení | 6.666 kN |
Materiál | DD 11 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 100 °C |
Hmotnost | 1292 g |
Materiál zvukové izolace | EPDM – terpolymer ethylen-propylen-dien (pryž) |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Odolné vůči | Ozón |
Neobsahuje chlór | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Povrch | ZN |
Typ závitu | M |
Typ závitu x jmenovitý průměr x délka šroubu | M12 x 40 mm |
Třída stavebních hmot | B2 |
Udržitelnost | Šetří zdroje |