Interiérová butylová těsnicí páska EPDM, 0,8 mm
Butylová těsnicí páska EPDM vnitřní, 0,8 mm
TEPA-VNITŘ-EPDM/BUTYL-0,8MMX150MMX20M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šetří materiál, jelikož tloušťka 0,8 mm splňuje stejné požadavky jako tloušťka 1,2 mm
- Hospodárnější
- Jednodušší a flexibilnější zpracování, např. v rozích
- Lepší udržitelnost díky úsporám zdrojů
Vodotěsné a parotěsné difúzní blokování
- Chrání před pronikáním vlhkosti do zdiva zevnitř, čímž se snižuje riziko poškození budov souvisejících s vlhkostí
- Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti
- Díky vysoké odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění
- Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku
- Dobrá kompatibilita s asfaltem
- Těsnění v interiéru, např. pro podlahové stavební prvky, prahy vnějších dveří, pokud těsnění přijde do styku se stěrkou.
- Vzhledem ke změnám tlaku par musí být interiérová těsnicí páska EPDM používána pro těsnění v interiéru a venkovní těsnicí páska EPDM pro těsnění v exteriéru. Věnujte pozornost potisku na pásce.
- Pásku nelze omítat.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Spolehlivé permanentní utěsnění spár v interiéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a ledu a dostatečně pevné. Doporučujeme vyčistit prvky čističem povrchů Activating Cleaner.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte samolepicí těsnicí pásku SMP EPDM na povrch a přejeďte ji špachtlí. Vrstva lepidla by měla mít tloušťku 1 mm. Přilepte pásku EPDM na povrch a lehce na ni zatlačte pomocí válečku, přičemž zajistěte instalaci bez pnutí.
- Tato butylová samolepicí páska se používá jako pomůcka při montáži rámů / stavebních prvků a páska musí být mechanicky zajištěna podle normy DIN18533.
Barva | Černá |
Pomocný materiál | EPDM |
Báze lepidla | Butyl |
Chemická báze | Polyisobutylenový přírodní kaučuk |
Šířka | 150 mm |
Tloušťka | 0,8 mm |
Délka role | 20 m |
Konstrukce | Se samolepicí páskou |
Min./max. teplota zpracování | 35 až -5 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 75 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 270000 |
Prodloužení při přetržení | 250 % |
Odolné vůči | Živice |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 5°C až 30°C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!