Svorka na obložení interiéru, typ 2 Patka rozdělená na čtyři části, kulatá hlava
Svorka na obložení interiéru, typ 2
FORD PŘÍCHYTKA ČALOUNĚNÍ BÍLÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Předem osazená na obkladu, vkládá se do příslušného otvoru v podkladu.
- Kompenzace tolerance je možná
- Demontáž obložení je možná
- Slouží také jako těsnění
Datové listy(X)
Montáž obkladů na podklad
Materiál | Polyoxymethylene |
Barva | Bílá |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 8,1-8,5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,7-1 mm |
Průměr hlavy | 13,2 mm |
Průměr jádra | 5,5 mm |
Rozsah upínací hlavy | 2,3 mm |
Max. šířka | 18 mm |
Délka pod hlavou | 14,2 mm |
Typ vozidla | Univerzální |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 6117693, A0069884378, M283083 |