Svorka na obložení interiéru, typ 3
Svorka na obložení interiéru, typ 3
UP-FOKL-VNZESMLCLIP-POM-DVANSP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Předem osazená na obkladu, vkládá se do příslušného otvoru v podkladu.
- Kompenzace tolerance je možná
- Demontáž obložení je možná
- Slouží také jako těsnění
Datové listy(X)
Montáž obkladů na podklad
Materiál | Polyoxymethylene |
Barva | Bílá |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 8-8,4 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,7-1 mm |
Průměr hlavy | 13,2 mm |
Průměr jádra | 5,5 mm |
Rozsah upínací hlavy | 2,1 mm |
Max. šířka | 18,5 mm |
Délka pod hlavou | 18 mm |
Typ vozidla | Univerzální |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 6176723 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 6117693 |