Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Interiérový nábytek s posuvnými dveřmi Schimos 80

Kov. posuv. dveří Schimos 80 na st.
KOVPOSUVDV-SCVZMOS80-DR-OD-PRS-3500

Obj. č. 0687910546
EAN 4050382460998

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Sada pro dřevěné dveře

Snadné a rychlé objednání


Objednejte si standardní sadu pouze pomocí čísla položky.



Řešení na míru


Každý produkt lze též objednat samostatně a získat tak optimální řešení pro danou situaci.



Všechny vodicí kolejnice jsou eloxované!



Snadná montáž


Pomůcky pro nastavení polohy na nosném lemu urychlují montáž na křídlo dveří.



Rovnoměrný a velmi hladký chod


Polyamidový jezdec se 4 POM (polyoxymetylenovými) kolečky na promazávaných ocelových osičkách.

Upozornění

Pro montáž na stěnu s jednostranným zakrytím sady též obsahují: 5, 8 nebo 11 držáků nasazovacích panelů, 1 nasazovací panel, 2 koncové krytky

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro dřevěné dveře. Montáž na překlad nebo strop.

Vhodné pro

Dřevěné dveře

Možnost montáže

Montáž na stěnu

Povolené zatížení

80 kg

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

26-40 mm

Vhodné pro šířku dveří min.

625 mm

Nastavení výšky

+/- 5 mm

Tlumicí efekt

Ne

Směr DIN

DIN R/L

Konstrukce

Hliníkový zaklapávací kryt

Délka lišty

3500 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastová hmoždinka ZEBRA Shark W-ZX®

HMOŽDINKA ZEBRA SHARK W-ZX 8X46

ZEBRA-SHARK
Nejuniverzálnější plastová hmoždinka Würth. Zauzlení v dutých prostorech, roztažení v pevných materiálech
x 300 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Mušlová úchytka pro posuvné dveře Typ C

PR-MSHL-BEZDV-TYPC-F1/SILSER

x 2 ks
Zadlabací zámek posuvných dveří

ZADLZAMEK-ZIRKRGL-DK-NERE-20MM

S kulatou západkou, klikou a klíčovou dírkou
x 1 ks