Interiérový nábytek s posuvnými dveřmi Schimos 80 soft
Kov.vnitř.pos.dv.Schimos 80,1str. nást.montáž
KOVPOSUVDV-SCVZMOS80S-DR-ED-PRS-3500
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tlumení dveří na jedné straně
- Dveře nenaráží hlasitě do zárubně
- Ochrana proti uvíznutí díky brzdě na posledních několika centimetrech posuvu
- Jemné zabrzdění a automatické zasunutí do nulové polohy
Snadné a rychlé objednání
Objednejte si standardní sadu pouze pomocí čísla položky.
Řešení na míru
Každý produkt lze též objednat samostatně a získat tak optimální řešení pro danou situaci.
Všechny vodicí kolejnice jsou eloxované!
Snadná montáž
Pomůcky pro nastavení polohy na nosném lemu urychlují montáž na křídlo dveří.
Rovnoměrný a velmi hladký chod
Polyamidový jezdec se 4 POM (polyoxymetylenovými) kolečky na promazávaných ocelových osičkách.
Pro montáž na stěnu s jednostranným zakrytím sady též obsahují: 5, 8 nebo 11 držáků nasazovacích panelů, 1 nasazovací panel, 2 koncové krytky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné dveře |
Možnost montáže | Montáž na stěnu |
Povolené zatížení | 80 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 26-40 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 625 mm |
Nastavení výšky | +/- 5 mm |
Tlumicí efekt | Jednostranný |
Směr DIN | DIN R/L |
Konstrukce | Hliníkový zaklapávací kryt |
Délka lišty | 3500 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!