Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Interiérový nábytek s posuvnými dveřmi Schimos 40 G soft

Kov. pos. dveří, Schimos 40 G měk. 1s.
KOVPOSUVDV-SCVZMOS40S-GPRS-ED-1700

Obj. č. 0687912062
EAN 4050382463074

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Sada pro skleněné dveře, s tlumením na jedné straně.

Montáž s minimálním rizikem


Není třeba vrtat skleněné dveře.



Ochrana proti uvíznutí díky brzdě na posledních 55 mm



Měkký doraz


Dveře brzdí jemně a samy se zavřou do původní polohy.



Snadné a rychlé objednání


Objednejte si standardní sadu pouze pomocí čísla položky.



Řešení na míru


Každý produkt lze též objednat samostatně a získat tak optimální řešení pro danou situaci.



Všechny vodicí kolejnice jsou eloxované!



Snadná montáž


Pomůcky pro nastavení polohy na nosném lemu urychlují montáž na křídlo dveří.



Rovnoměrný a velmi hladký chod


Polyamidový jezdec se 4 POM (polyoxymetylenovými) kolečky na promazávaných ocelových osičkách.

Upozornění

Nástěnné konzoly se nepoužívají pro instalaci do překladu nebo stropu.



Křídlo dveří je nutno objednat zvlášť.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Montáž na stěnu, překlad nebo strop. Lze použít jako dveře DIN R nebo DIN L

Vhodné pro

Skleněné dveře (ESG)

Možnost montáže

Instalace Lintel
Stropní instalace

Povolené zatížení

40 kg

Vhodné pro tloušťku skleněných dveří

8 / 10 / 12mm

Vhodné pro šířku dveří min.

600 mm

Nastavení výšky

+/- 5 mm

Tlumicí efekt

Jednostranný

Směr DIN

DIN R/L

Délka lišty

1700 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastová hmoždinka ZEBRA Shark W-ZX®

HMOŽDINKA ZEBRA SHARK W-ZX 8X46

ZEBRA-SHARK
Nejuniverzálnější plastová hmoždinka Würth. Zauzlení v dutých prostorech, roztažení v pevných materiálech
x 300 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Mušlová úchytka typu A pro posuvné dveře

PR-MSHL-BEZDV-TYPA-A2

x 2 ks
Zapuštěný zámek s klikou

ZADLZAMEK-GEGENKATL-SILSER-20MM

Pro zadlabací zámek posuvných dveří
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace