Izolační hmoždinka W-DSD s roztažným hřebíkem
Izol kotva rozp hř W-DSD talíř 50 mm
HMO-(Z-DSD)-PLT-HRB-D50MM-40-10X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž
- Pro instalaci na místě
- Nízké nastavení hloubky šetří čas při vrtání
- Kvalitní hmoždinka (PP), hřebík (ABS)
- Odolná vůči teplotě od -40 °C do +80 °C
- Neobsahuje halogeny
Datové listy(X)
- Umožňuje použití v betonu, plném zdivu, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel
- Vhodné pro upevnění izolačních materiálů u fasád se zadní ventilací, fólií, těsnicích membrán mimo sklepy
- Pro upevnění tvrdých, samonosných izolačních materiálů, např. panelů z polystyrenu nebo tuhé pěny
Materiál hřebíku | ABS |
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 70 mm |
Průměr talíře | 50 mm |
Tloušťka izolačního materiálu | 40 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 30 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 40 mm |
Údaje o výkonu | |||
Průměr základny [mm] | 50 | ||
Doporučená zatížení | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,14 |
Zděné cihly ≥ Mz12 | 0,12 | ||
Plné vápenopískové cihly ≥ KS12 | 0,12 | ||
Svisle perforované cihly ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
Duté vápenopískové cihly ≥ KSL12 | 0,10 |
Charakteristické hodnoty | |||
Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 40 | 40 |
Hloubka usazení | hS ≥ [mm] | 30 | 30 |
Jmenovitý průměr vrtáku | dvrt. [mm] | 10 | 10 |