Izolační páska, elektro
Elektrická izolační páska
ISOLAČNÍ PÁSKA VDE ČERVENÁ 10M/15MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5
- Bezpečná díky testovaným vlastnostem
- Dielektrická pevnost až 40 kV/mm
- Ohnivzdorný
Rychlé a snadné použití
- Odolná proti roztržení a stárnutí
- Vysoký stupeň flexibility a přilnavosti
- Vynikající tvarování do různých podob
- Vysoká úroveň dielektrické pevnosti a mechanické ochrany
Stálé vlastnosti materiálu i při proměnlivých a nízkých teplotách
Vysoká odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám
Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5
Splňuje následující požadavky:
- Norma BS3924
- Evropská směrnice 2011/65/ES (RoHS 2)
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- Směrnice EU 2000/53 (neobsahuje olovo, chrom VI, rtuť a kadmium)
Chraňte pásku před přímým slunečním zářením a výpary rozpouštědel.
Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5
Splňuje následující požadavky:
- Norma BS3924
- Evropská směrnice 2011/65/ES (RoHS 2)
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- Směrnice EU 2000/53 (neobsahuje olovo, chrom VI, rtuť a kadmium)
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro izolování a svazkování kabelů, vodičů, konektorů a upevňovacích prvků, ovíjení kabelů, zabezpečení kabelových svazků, výrobu kabelových svazků, ochranu kabelových spojek pro nízké a střední napětí atd. Ideální také pro značení elektrických kabelů a pro opravu poškozené izolace nebo kabelových plášťů.
Povrchy musí být pevné, čisté, suché a bez maziv a oleje. Páska musí být napnutá tak, aby bylo zaručeno optimální svazkování a ovíjení nejméně dvěma vrstvami překrývajícími se v polovině. Na poslední vrstvu by měl být vyvíjen menší tlak, aby se vrstvy nesloučily v jednu.
Chemická báze | Akrylát, měkká PVC fólie |
Barva | Červená |
Šířka | 15 mm |
Délka | 10 m |
Tloušťka | 0,15 mm |
Min./max. teplota zpracování | -10 až 30 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 90 °C |
Dielektrická pevnost / podmínky | 40 kV/mm / podle normy IEC 60454-2 |
Tažnost při přetržení / podmínky | 170 / podle normy IEC 60454-2 |
Pevnost v tahu / podmínky | 30 N/cm² / podle normy IEC 60454-2 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy IEC 60454-2 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě |
Odolné vůči | Abraze, Vlhkost, Koroze |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!