Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Izolační páska, elektro

Elektrická izolační páska
ISOLAČNÍ PÁSKA VDE MODRÁ 10M/15MM

Obj. č. 0985105

EAN 4046778135823

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Izolační páska, elektro

Obj. č. 0985105
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
Pro izolování, opravy a označování elektrických kabelů, zabezpečování kabelových svazků atd.

Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5


  • Bezpečná díky testovaným vlastnostem

  • Dielektrická pevnost až 40 kV/mm

  • Ohnivzdorný


Rychlé a snadné použití


  • Odolná proti roztržení a stárnutí

  • Vysoký stupeň flexibility a přilnavosti

  • Vynikající tvarování do různých podob

  • Vysoká úroveň dielektrické pevnosti a mechanické ochrany


Stálé vlastnosti materiálu i při proměnlivých a nízkých teplotách



Vysoká odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám

Doklad o plnění

Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5



Splňuje následující požadavky:


  • Norma BS3924

  • Evropská směrnice 2011/65/ES (RoHS 2)

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • Směrnice EU 2000/53 (neobsahuje olovo, chrom VI, rtuť a kadmium)
Upozornění

Chraňte pásku před přímým slunečním zářením a výpary rozpouštědel.

Účel použití

Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5



Splňuje následující požadavky:


  • Norma BS3924

  • Evropská směrnice 2011/65/ES (RoHS 2)

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • Směrnice EU 2000/53 (neobsahuje olovo, chrom VI, rtuť a kadmium)

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro izolování a svazkování kabelů, vodičů, konektorů a upevňovacích prvků, ovíjení kabelů, zabezpečení kabelových svazků, výrobu kabelových svazků, ochranu kabelových spojek pro nízké a střední napětí atd. Ideální také pro značení elektrických kabelů a pro opravu poškozené izolace nebo kabelových plášťů.

Návod

Povrchy musí být pevné, čisté, suché a bez maziv a oleje. Páska musí být napnutá tak, aby bylo zaručeno optimální svazkování a ovíjení nejméně dvěma vrstvami překrývajícími se v polovině. Na poslední vrstvu by měl být vyvíjen menší tlak, aby se vrstvy nesloučily v jednu.

Chemická báze

Akrylát, měkká PVC fólie

Barva

Modrá

Šířka

15 mm

Délka

10 m

Tloušťka

0,15 mm

Min./max. teplota zpracování

-10 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

0 až 90 °C

Dielektrická pevnost / podmínky

40 kV/mm / podle normy IEC 60454-2

Tažnost při přetržení / podmínky

170 / podle normy IEC 60454-2

Pevnost v tahu / podmínky

30 N/cm² / podle normy IEC 60454-2

Hořlavost

Samozhášecí podle normy IEC 60454-2

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě

Odolné vůči

Abraze, Vlhkost, Koroze

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada elektroizolačních pásek

IZOLAČNÍ PÁSKA

Obsahuje všechny potřebné barvy pro bezpečnou izolaci a označování během elektroinstalačních prací.
x 10 ks