Izolační průchodka Pro plochou zástrčku
Izolační průchodka pro nožový konektor
IZOLAČNÍ POUZDRO PROTIKUS 1809
Obj. č. 05581810
EAN 4011231465298
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Měřič kontaktu | 6.3 |
Šířka kabelového šroubového spojení | 4 mm |
Výška kabelového šroubového spojení | 2,8 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Barva | Transparentní |
Materiál | PE – polyetylen |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!