Izolační rohož
Izolační rohož pro elektrické skříně
IZOLAČNÍ PODLOŽKA 3X1M 26500V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyhovuje normě IEC 61111
Datové listy(X)
Elektrické rozvodny, spínací skříně, rozvodné skříně, napájecí zdroje, středněnapěťové skříně
Materiál (10) | Pryž |
Délka (20) | 3 m |
Tloušťka (40) | 3 mm |
Barva (50) | Šedá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 15000 g |
Testovací napětí (střídavé napětí) | 30000 V/AC |
Využitelné napětí (střídavé napětí) | 26500 V/AC |
Šířka (30) | 1 m |
Konstrukce | Protiskluzový plastový povlak |