Izolační talíř z feritické oceli F1
Trn do izolace F1
HMO-(Z-STD)-F1-D35MM-(60-90)-8X140
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Povrch hlavy je vhodný pro použití jako podklad omítky
- Zatloukací dřík se skládá z upínacího pouzdra a výztuh po celé instalační hloubce vyvrtaného otvoru
Ohnivzdornost (podklad: Beton ≥ B35): F120: Pro zajištění vícevrstvých dřevovlnitých panelů (100 mm)
Ohnivzdornost (podklad: Beton ≥ B35): F120: Pro zajištění vícevrstvých dřevovlnitých panelů (100 mm)
Datové listy(X)
- Pro upevnění tvrdých i měkkých izolačních materiálů, např. minerální vlna, polystyren, sendvičové panely, korek na beton, plné cihlové zdivo, lehčený beton, zdivo z dutých cihel
- Pro použití při instalaci prostrčením
Pokud upevňujete měkké izolační materiály, které nejsou samonosné, talíř pro upevnění izolačního materiálu se jednoduše natlačí na šroub pro upevnění izolačního materiálu
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) (l) | 140 mm |
Průměr talíře | 35 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 50 mm |
Materiál | 1.4016 |
Max. výška upevnění (t fix) | 90 mm |
Osová vzdálenost (a) | 160 mm |
Vzdálenost od kraje (a r) | 80 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 100 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) – podmínky | Závisí na délce hmoždinek a tloušťce izolačního materiálu |
Povrch | Holý |
Údaje o výkonu | |||
Průměr kotvy [mm] | 8 | ||
Doporučené zatížení v tahu | Beton ≥ B25 | Frec [kN] | 0,2 |
Plný vápenopískový blok | 0,2 | ||
Zděné cihly | 0,2 | ||
Svisle děrované cihly | 0,05 | ||
Dutý vápenopískový blok | 0,05 | ||
Doporučené zatížení ve střihu | Beton ≥ B25 | Frec [kN] | 0,25 |
Plný vápenopískový blok | 0,25 | ||
Zděné cihly | 0,25 | ||
Svisle děrované cihly | 0,1 | ||
Dutý vápenopískový blok | 0,15 |