Izolovaný nástavec VDE, 1/2"
Nástavec VDE, 1dílný, izolace, 1/2"
PRODLOUŽENÍ VDE 1/2"-140MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- S rychloupínacím sklíčidlem pro trvalé zajištění a rychlou výměnu nástrček
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 1/2 |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Délka (L1) | 140 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 26,3 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 20 mm |