Izolovaný nástavec VDE, 1/2"
Nástavec VDE, 1/2"
PRODLOUŽENÍ-VDE-1/2 -250MM
Obj. č. 0714003360
EAN 4045989070343
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Utahování a povolování pomocí kuličkového šroubu na čtyřhranu
- Použití dvou nebo více nástavců dohromady je v rozporu s předpisy a není povoleno
- Pro správné upevnění používejte pouze na šestihranné zásuvky obj. č. 071400331...
Izolace do 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech požadovaných bezpečnostních opatření
Splňuje následující požadavky: IEC 900
Velikost hrotu | 1/2 |
Povrch | PLA |
Materiál | Ocel |
Normy | EN 60900, DIN 7434 |
Délka (L1) | 268 mm |
Datové listy(X)