Izolovaný nástrčný klíč VDE 1/2" Metrický, šestihran, krátký
Nástrčný klíč VDE, 1dílný, izolace, 1/2" šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2" VDE-KRÁTKÝ-SW12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na součástech pod napětím až 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 12 mm |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Délka (L1) | 54,5 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Hloubka nástrčného klíče (L3) | 8 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 26,5 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 21,2 mm |