Izolovaný nástrčný klíč VDE 1/2" Pro vnitřní šestihrany
Nástrčný klíč VDE 1/2 palce, vnitřní šestihran
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2"VDE-VN6HR-8MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro správné upevnění nástavce nástrčného klíče, používejte pouze v kombinaci s ráčnovým nástrojem nebo 125mm nástavcem
Izolace do 1000 V AC a 1500 V DC při dodržení všech požadovaných bezpečnostních opatření
Splňuje následující požadavky: IEC 900
Datové listy(X)
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 8 mm |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Délka (L1) | 75 mm |
Hloubka pouzdra (L2) | 17 mm |
Délka břitu (L3) | 16 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 26,5 mm |