Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL)
TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,2-2,1MM)-D4,25MM
Obj. č. 0558991410
EAN 4046778094281
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
Průměr těsnění (C) | 4,25 mm |
Min./max. průměr izolace (A) | 1,2-2,1 mm |
Vhodné pro průměr otvoru | 6,70 mm |
Průměr nákružku (F) | 7,25 mm |
Délka | 7,5 mm |
Barva | Červenohnědá |