Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL)
TĚSNĚNÍ ŠEDÉ (1,2-2,1MM)-D2,6MM
Obj. č. 0558991403
EAN 4046778094106
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
Průměr těsnění (C) | 2,60 mm |
Min./max. průměr izolace (A) | 1,2-2,1 mm |
Vhodné pro průměr otvoru | 3,60 mm |
Průměr nákružku (F) | 3,90 mm |
Délka | 7,6 mm |
Barva | Šedá |