Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

Jednoduché kabelové těsnění (SEAL)
TĚSNĚNÍ ŽLUTÉ (1,9-2,5MM)-D2,9MM

Obj. č. 0558991405

EAN 4046778094168

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

Obj. č. 0558991405

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Průměr těsnění (C)

2,90 mm

Min./max. průměr izolace (A)

1,9-2,5 mm

Vhodné pro průměr otvoru

4,00 mm

Průměr nákružku (F)

4,50 mm

Délka

7 mm

Barva

Žlutá

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace