Jednorázové rukavice, nitril
OCHRUK-NITRIL-ČERNÁ-BEZPUDRU-M
Obj. č. 0899470101
EAN 4053479596860
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
- Nepudrované
- Při výrobním procesu se nevyužívá silikon
- V praktickém dávkovači
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Laboratorní práce
- Pro potravinářský průmysl
- Catering
- Farmaceutický a chemický průmysl, elektrotechnika
- Zdobení, lakování stříkáním a leštění
- Čištění a údržba
- Dílenské práce
Barva | Černá |
Velikost | M |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnitřní strany | Nepudrované, Chlorované |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 240 mm |
Tloušťka materiálu | 0,10 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,01 mm |