Jednoruční mazací lis s nastavením proměnného tlaku přímo na rukojeti
Jednoruční mazací lis
RUČNÍ MAZACÍ LIS-400G KART. SKV
Obj. č. 0986000011
EAN 4062856133222
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Umožňuje mazání jednou rukou, což usnadňuje práci na obtížně dosažitelných mazacích bodech
- Ergonomická rukojeť, protiskluzová, velmi dobrý přenos síly a manipulace
- Hlava mazacího lisu je vyrobena z litého zinku
- Vyčistěte a rychle vyměňte kartuši
- Pomocí rukojeti lze přepínat z přepravy maziva s vysokým objemem na vysoký tlak
- Snadná demontáž umožňuje bezproblémové čištění
- Rychlé větrání poloviční otáčkou trubky mazacího lisu
Snadná demontáž umožňuje bezproblémové čištění
Datové listy(X)
Umožňuje mazání jednou rukou, což usnadňuje práci na obtížně dosažitelných mazacích bodech
Rychlé větrání poloviční otáčkou trubky mazacího lisu
Materiál | Kov |
Max. pracovní tlak | 300 bar |
Spojovací závit | M10 x 1 |
Vhodné pro | 400 g – kartuše Lube-Shuttle |
Délka | 230 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1143,000 g |
Délka hadice | 300 mm |
Přiváděný objem na zdvih | 1,1 cm³ |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!