Jednoruční svěrka od VIKING ARM
Jednoruční montážní spona od Viking Arm
MONTÁŽNÍ SVĚRKA JEDNORUČNÍ VIKING
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ještě přesnější a na milimetr přesné nastavení díky vylepšené kalibrační jednotce
- Rychlá a jednoduchá instalace těžkých předmětů díky nosnému limitu 150 kg
- Vysoká stabilita díky vysoce kvalitní černé uhlíkové oceli
- Snadné ovládání pouze jednou rukou
- Ideální pro zvedání, spouštění nebo upínání a také pro rozevírání
Datové listy(X)
Pro zvedání, spouštění a upínání těžkých předmětů
Existují dvě dostupné možnosti pro spuštění nebo uvolnění upínacího nástroje: Předměty lze s milimetrovou přesností snížit levou pákou. Pravá páka je pro úplné uvolnění
Max. vnější šířka upnutí (L1 max.) | 215 mm |
Min./max. vnitřní rozsah upnutí | 155-380 mm |
Vyložení (L2) | 38 mm |
Tloušťka profilu | 6 mm |