Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Top

1složková pistolová pěna PURLOGIC Top
PĚNA PUR LOGIC TOP 500ML

Obj. č. 0892142
EAN 4045989616411

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Jednosložková pěna do pistole pro nejrůznější využití

Malá nádobka, vysoká výtěžnost


Až 40 litrů pěny ze snadno použitelné a praktické plechovky.



Vhodná pro použití v zimě


Na základní materiál lze aplikovat také při okolních teplotách až do -5 °C



Testované vlastnosti výrobku


  • Pro zvukovou izolaci spojů: Snižuje hladinu hluku (při RST,w = 61 dB, v souladu s normou DIN 52210)

  • Tepelná vodivost: Snižuje tepelné ztráty dle normy DIN 52612

  • Prodyšnost: Zabraňuje průvanu, testováno podle normy EN 1026

  • Propustnost vodní páry: Testováno dle normy DIN EN ISO 12572.

  • Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV): Úspora nákladů na topení ve výši 6 % v souladu s normou DIN 18055/EN 204

  • Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů: Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102


Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou



Neobsahuje silikon ani rozpouštědla



Odolná proti stárnutí



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Upozornění

Splňuje požadavky RAL na izolaci střední vrstvy.


Na porézní a savé podklady je třeba nanést základní nátěr. PURlogic® TOP lze použít v pistoli s montážní pěnou PURlogic® Xpress, obj. č. 0891 152 4. Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!

Účel použití
Tabulka přehledu technických vlastností PU pěn Purlogic® a stříkaného korku
Technické vlastnostiHlavní oblast použití
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeB2OOOOOOO
Disperzní
stříkaný korek
0892 140
500 mlxx-+5+5AnoB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeB1OOOO
Produkt společnosti Würth
Obj. č.
Výtěžnost při volném pěnění až …Bez lepidla při +20 °C od … minLze řezat od … minLze roztírat od ... min (vytvrzení)Lze zpracovat od … °C (substrát/prostředí)Lze zpracovat od … °C (teplota nádoby)Odolná vůči UV zářeníTřída stavebního materiálu podle normy DIN 4102Tepelné těsnění mezi okenním rámem a stěnouZvuková izolace pro okenní spáryZvuková izolace v rámech dveříUpevňování a vyplňování rámů dveříVyplňování, utěsňování a izolace dutinUtěsňování a vyplňování spojů střešních prvkůVyplňování otvorů pro potrubíOsazování van a sprchových vaničekLepení schodů
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-–5+5NeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-–150NeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-–5+5NeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeB2O

Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vysoce kvalitní a bezpečná izolace a vyplňování okenních spár, spojů okenních parapetů, otvorů potrubí, spojů a spár, otvorů a dutin ve zdivu. Barva zajišťuje vizuální potvrzení instalace.

Návod

Před použitím nádobku řádně 20krát protřepejte. Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savý podklad opatřete základním nátěrem. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou. Pokud aplikujete několik vrstev pěny, povrch znovu navlhčete. Nádobku zcela zašroubujte do držáku pistole – závit příliš neutahujte ani nádobku nenaklánějte. Pěna se po nanesení dále rozpíná. Přebytečnou pěnu ihned odstraňte čističem PURlogic Clean, obj. č. 0892 160. Po použití řádně očistěte pistoli i ventil. Otevřenou nádobku vždy ponechte našroubovanou v pistoli. Obsah nádobky je nutné spotřebovat do 4 týdnů.

Chemická báze

1složkový polyuretan

Barva

Betonová šedá

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota zformovaných materiálů

12 kg/m³

Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů

podle zkušebních metod společnosti Würth

Struktura buněk

Střední– jemný

Podmínky pro strukturu buněk

Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Suchý pro manipulaci po

7 min

Podmínky pro stav suchý pro manipulaci

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Lze řezat po

40 min

Podmínka pro řezatelnost

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Poslední rozetření možné po

2 h

Podmínky pro poslední rozetření

pro 30mm pěnovou kuličku

Schopnost plného zatížení

12 h

Podmínka pro plnou zatížitelnost

při 20°C a relativní vlhkosti 65%

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

25 °C

Min. teplota prostředí při zpracování

-5 °C

Max. teplota prostředí při zpracování

30 °C

Min. teplota zpracování podkladu

-5 °C

Max. teplota zpracování podkladu

30 °C

Min. teplota zpracování plechovky

5 °C

Max. teplota zpracování plechovky

25 °C

Min. odolnost vůči teplotám

-40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

90 °C

Třída stavebních hmot

B2 - normální hořlavost

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102-1

Tepelná vodivost λ

0.036 W/(m*K)

Podmínky pro tepelnou vodivost λ

podle normy DIN 52612

Absorpce vody (%)

0.3 Vol-%

Podmínky pro absorpci vody

podle normy DIN 53433

Pevnost v tlaku

2 N/cm²

Podmínky pevnosti v tlaku

Podle DIN 53421, při pěchování 10%

Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku

12 N/cm²

Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku

podle normy DIN 53427

Min. pevnost v tahu

8 N/mm²

Podmínky pro pevnost v tahu

podle normy DIN 53430

Odolnost vůči UV záření

Ne

Prodloužení při přetržení

20 %

Tažnost při přetržení

20 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

Podle normy DIN 53571

Podmínky pro prodloužení při přetržení

na základě DIN 53430

Výtěžnost (objem) přibl.

40 l

Podmínky pro výtěžnost / vydatnost

Volně napěněno

Obsah balení

500 ml

Provedení

Plechovka

Počet na paletu

825 ks

Hmotnost obsahu

475 g

Odolné vůči

Stárnutí

Neobsahuje HCFC

Ano

Bez freonů (výtlačný plyn)

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Udržitelnost

Nízké emise/nízké znečištění

Celková velikost zvukové izolace: RST,w (C. kont.)
61 (-1, -3) dB Šířka spoje 30 mm, DIN 52210
59 (-6, -4) dB Šířka spáry 10 mm, DIN 52210
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pistole na 1složkovou pěnu PURLOGIC® Xpress Pro profesionální aplikaci 1složkových pěn pro pistole

PISTOLE NA PĚNU

For professional application of 1-component gun foams
x 1 ks
Pistole na jednosložkovou montážní pěnu PURLOGIC® Combipress

PISTOLE PRO PU PĚNU METAL

Kvalitní kovová pistole s PTFE potahem pro nanášení 1složkové pěny.
x 1 ks
Pistole s montážní pěnou PURLogic® Premiumpress 1-C

PISTOLE NA 1K- PU-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Vysoce kvalitní ergonomicky tvarovaná pistole pro aplikaci jednosložkové pěny PU
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlakový postřikovač Odolné proti rozpouštědlům

NÁDOBA 1000ML S PUMPOU NEUTRÁL

Pro snadné zpracování produktů s obsahem rozpouštědel z kanystrů nebo sudů
x 1 ks
Čistič pěny PU PURlogic® Clean

ČISTIČ NA PU PĚNU 500ML

Rychle a snadno odstraňuje zbytky čerstvé PU pěny
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace