Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Top
1složková pistolová pěna PURLOGIC Top
PĚNA PUR LOGIC TOP 500ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Malá nádobka, vysoká výtěžnost
Až 40 litrů pěny ze snadno použitelné a praktické plechovky.
Vhodná pro použití v zimě
Na základní materiál lze aplikovat také při okolních teplotách až do -5 °C
Testované vlastnosti výrobku
- Pro zvukovou izolaci spojů: Snižuje hladinu hluku (při RST,w = 61 dB, v souladu s normou DIN 52210)
- Tepelná vodivost: Snižuje tepelné ztráty dle normy DIN 52612
- Prodyšnost: Zabraňuje průvanu, testováno podle normy EN 1026
- Propustnost vodní páry: Testováno dle normy DIN EN ISO 12572.
- Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV): Úspora nákladů na topení ve výši 6 % v souladu s normou DIN 18055/EN 204
- Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů: Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102
Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Odolná proti stárnutí
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Splňuje požadavky RAL na izolaci střední vrstvy.
Na porézní a savé podklady je třeba nanést základní nátěr. PURlogic® TOP lze použít v pistoli s montážní pěnou PURlogic® Xpress, obj. č. 0891 152 4. Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!
| Tabulka přehledu technických vlastností PU pěn Purlogic® a stříkaného korku | |||||||||||||||||
| Technické vlastnosti | Hlavní oblast použití | ||||||||||||||||
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Ne | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Ne | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Disperzní stříkaný korek 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ano | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Ne | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Ne | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| Produkt společnosti Würth Obj. č. | Výtěžnost při volném pěnění až … | Bez lepidla při +20 °C od … min | Lze řezat od … min | Lze roztírat od ... min (vytvrzení) | Lze zpracovat od … °C (substrát/prostředí) | Lze zpracovat od … °C (teplota nádoby) | Odolná vůči UV záření | Třída stavebního materiálu podle normy DIN 4102 | Tepelné těsnění mezi okenním rámem a stěnou | Zvuková izolace pro okenní spáry | Zvuková izolace v rámech dveří | Upevňování a vyplňování rámů dveří | Vyplňování, utěsňování a izolace dutin | Utěsňování a vyplňování spojů střešních prvků | Vyplňování otvorů pro potrubí | Osazování van a sprchových vaniček | Lepení schodů |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | –5 | +5 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | –15 | 0 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | –5 | +5 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| O = nevhodné ⎷ = vhodné | |||||||||||||||||
Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Vysoce kvalitní a bezpečná izolace a vyplňování okenních spár, spojů okenních parapetů, otvorů potrubí, spojů a spár, otvorů a dutin ve zdivu. Barva zajišťuje vizuální potvrzení instalace.
Před použitím nádobku řádně 20krát protřepejte. Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savý podklad opatřete základním nátěrem. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou. Pokud aplikujete několik vrstev pěny, povrch znovu navlhčete. Nádobku zcela zašroubujte do držáku pistole – závit příliš neutahujte ani nádobku nenaklánějte. Pěna se po nanesení dále rozpíná. Přebytečnou pěnu ihned odstraňte čističem PURlogic Clean, obj. č. 0892 160. Po použití řádně očistěte pistoli i ventil. Otevřenou nádobku vždy ponechte našroubovanou v pistoli. Obsah nádobky je nutné spotřebovat do 4 týdnů.
![]() | |
Chemická báze | 1složkový polyuretan |
Barva | Betonová šedá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota zformovaných materiálů | 12 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | podle zkušebních metod společnosti Würth |
Struktura buněk | Střední– jemný |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Suchý pro manipulaci po | 7 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Lze řezat po | 40 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Poslední rozetření možné po | 2 h |
Podmínky pro poslední rozetření | pro 30mm pěnovou kuličku |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 25 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | -5 °C |
Max. teplota prostředí při zpracování | 30 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | -5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | 5 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 25 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Třída stavebních hmot | B2 - normální hořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 |
Tepelná vodivost λ | 0,036 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy DIN 52612 |
Absorpce vody (%) | 0,3 Vol-% |
Podmínky pro absorpci vody | podle normy DIN 53433 |
Pevnost v tlaku | 2 N/cm² |
Podmínky pevnosti v tlaku | Podle DIN 53421, při pěchování 10% |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 12 N/cm² |
Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku | podle normy DIN 53427 |
Min. pevnost v tahu | 8 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53430 |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Prodloužení při přetržení | 20 % |
Tažnost při přetržení | 20 % |
Podmínky pro tažnost při přetržení | Podle normy DIN 53571 |
Podmínky pro prodloužení při přetržení | na základě DIN 53430 |
Výtěžnost (objem) přibl. | 40 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | Volně napěněno |
Obsah balení | 500 ml |
Provedení | Sprej |
Počet na paletu | 825 ks |
Hmotnost obsahu | 475 g |
Odolné vůči | Stárnutí |
Neobsahuje HCFC | Ano |
Bez freonů (výtlačný plyn) | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění |
| Celková velikost zvukové izolace: RST,w (C. kont.) | |
| 61 (-1, -3) dB | Šířka spoje 30 mm, DIN 52210 |
| 59 (-6, -4) dB | Šířka spáry 10 mm, DIN 52210 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!