Jednosložková rozpínavá pěna
Jednosložková konstrukční pěna
STUDNIČNÍ PĚNA ZIMNÍ 750ML S TRUBIČKOU
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající přilnavost prakticky ke všem stavebním povrchům
- Lepší zvukové a tepelné izolační vlastnosti než minerální vlna, korek a sklolaminát
- Rychlé úplné vytvrzení
- Odolné vůči velkému počtu ředidel, barev a chemikálií
- Odolnost vůči stárnutí a plísním
Nepřilne k PE, PP, PTFE nebo silikonu. Není odolné vůči UV záření.
Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.
Bezpečná izolace, plnění a izolace okenních spár, dokončování střechy, dveřní rámy, otvory potrubí, spáry, stěnové spáry, roletové skříně, otvory a dutiny ve stěnách atd. Přilne k betonu, kameni, tvrdém PVC, kovu a dřevu.
Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savé povrchy předem ošetřete. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou.
Našroubujte uzavřenou adaptační trubici na ventil a důkladně protřepejte nádobku, přičemž ventil směřuje dolů přibližně 30krát, aby se obsah plechovky dobře promíchal a kvalita pěny se optimalizovala. Spoje nebo dutiny plňte pěnou pouze na 1/3, protože pěna se rozpíná. Pokud aplikujete několik vrstev pěny, povrch znovu navlhčete. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC® Clean. Již vytvrzené zbytky pěny odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC® na pěnu. Přebytečnou plně vytvrzenou pěnu odstraňte nožem.
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Žlutá |
Hustota | 30 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu | při 23°C, 55% relativní vlhkosti |
Pach/vůně | Uhlovodík |
Hustota zformovaných materiálů | 30 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | při 20°C a relativní vlhkosti 60% |
Struktura buněk | Jemný |
Suchý pro manipulaci po | 45 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | 20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu |
Lze řezat po | 45 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | 5 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 30 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 35 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Tepelná vodivost λ | 0.036 W/(m*K) |
Výtěžnost (objem) přibl. | 40 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | při 20°C |
Obsah balení | 750 ml |
Provedení | Aerosolový kanystr |
Hmotnost obsahu | 1300 g |
Třída stavebních hmot | B3 – lehce zápalné |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při teplotě 15 °C až 25 °C, bez slunečního záření, v těsně uzavřené původní nádobě |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)