Kabel. páska, s plastovým jazýčkem, popisovatelná
Kabelová páska s plastovým jazýčkem, popisovatelná
PÁSKA STAH.200/47 LI-C 0186 0860 018
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
K označování použijte permanentní označovač.
Datové listy(X)
Šířka pásma (B) | 4,6 mm |
Délka (L) | 200 mm |
Materiál | PA 6,6 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Barva | Přírodní |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!