Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
FPUNT-VDE-WKE2-(5X1,5SMM)-100X100X70MM





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Předem namontované vnější montážní jazýčky pro rychlou instalaci, otočné o 90°
Patentované předem děrované oblasti s vícenásobnou vychylovací membránou
- Optimalizované umístění předem děrovaných oblastí
- Přizpůsobeno pro montážní systémy
- Zajištění pojistných matic
- Vestavěný nástroj pro snadné a čisté vychýlení
Průběžné středové značky na skříni a vnější montážní jazýčky
Volitelně lze nainstalovat zařízení pro prevenci ztráty krytu
Možnost zamykání krytu bez dalšího příslušenství
Pole pro individuální označování pomocí štítků nebo permanentního značkovače
Řiďte se všeobecným zkušebním certifikátem stavebního úřadu (ABP).
- Testováno a schváleno jako rozvodná skříň pro elektrickou funkční údržbu podle normy DIN 4102, část 12, s třídami E30–E90 (systém pro vedení konkrétních kabelů) – montáž na stěnu a strop.
- Pro venkovní použití.
![]() | |
Průřez kabelu průchodkové krabice | 0,5 - 2,5 mm² |
Průřez kabelu odbočné krabice | 0,5–1,5 mm² |
Délka x šířka x výška | 100 x 100 x 70 mm |
Počet přívodů vedení | 8 ks |
Počet přívodů vedení na podlaze | 1 ks |
Konstrukce | S vnějšími připojovacími výběžky, Se svorkou, 5pólový |
Stupeň krytí | IP 66 |
Jmenovité napětí | 450 V/AC/DC |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. teplotní podmínky | -35 až 80 °C |
Barva | Oranžová |
Materiál | PC |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doplňkové příslušenství | Kabelové distanční svorky E 30/E 90, obj. č. 0971 601 ..., kabelové objímky H/AC E 30/E 90, obj. č. 0971 0... |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)