Kabelová příchytka PG
Kabelová příchytka PG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Propojení
- S drážkovým otvorem 4,5 x 12,4 mm
- na trubky PG
Jmenovitá velikost | 16 |
S připojovacím mechanismem (vertikálním) | Ano |
Délka podélného otvoru | 12,4 mm |
Šířka podélného otvoru | 4,5 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Barva | Světle šedá podobná RAL 7035 |
Materiál | PP – polypropylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)