Kabelová příchytka, plastová
Kabelová příchytka, PA 6,6
PŘÍCHYTKA-PA-NATURAL-5,3MM/D4,8MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mírně otevřený tvar usnadňuje instalaci
- Ideální pro přidržování kabelů, hadic a potrubí
- Upevnění šroubem
- Zaoblené hrany
![]() | |
Barva | Přírodní |
Rozsah upnutí (Ø) | 5.3 mm |
Šířka (b) | 9.6 mm |
Délka (l) | 18.5 mm |
Tloušťka materiálu (s) | 1.05 mm |
Průměr díry (d) | 4.8 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a středem svorky (e) | 9.2 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Materiál | PA 6,6 V-2 - polyamid |
Povrch | 0 - nehodí se |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy(X)