Kabelová průchodka, jednostranná
Kabelová průchodka, jednostranná
KABELOVÁ PRŮCHODKA 8 X11X16 JEDN.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům (UV záření, ozón), kyselinám a slabým žíravinám, přechodnému smáčení olejem a rozpouštědly (např. pohonnými hmotami)
- Rozsah teplot: -40°C až +120°C
- Tolerance podle ISO 3302-1 M2
- Materiál: Pryž EPDM
- Barva: černá
Splňuje požadavky směrnice ROHS
![]() | |
Vnitřní průměr (d) | 8 mm |
Středový otvor (D1) | 11 mm |
Vnější průměr (D) | 16 mm |
Instalační tloušťka (h1) | 9 mm |
Výška (H) | 13 mm |
Barva | Černá |
Materiál | EPDM |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |
ISO | 3302 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 120 °C |
Datové listy(X)