Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL)
TĚSNĚNÍ ČERVENÉ (1,7-2,1MM)-D2,9MM
Obj. č.
0558991404
EAN 4046778094144
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Průměr těsnění (C) | 2,90 mm |
Min./max. průměr izolace (A) | 1,7-2,1 mm |
Vhodné pro průměr otvoru | 4 mm |
Průměr nákružku (F) | 4,50 mm |
Délka | 7 mm |
Barva | Červená |