Kabelové vázací pásky se zahnutým uzávěrem
Kab. váz. pás. s plast. jaz., lomený
KABELOVÁ-PÁSKA-ČERNÁ-2,5X100MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Rozvaděčové skříně, kompaktní kabelová vedení a prohlubně
Materiál | PA 6,6 |
Barva | Černá |
Šířka | 2,5 mm |
Délka | 100 mm |
Min./max. průměr svazku | 1-22 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 30 °C |
Neobsahuje halogeny | Ano |