Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kabelové vázací pásky se zahnutým uzávěrem

Kab. váz. pás. s plast. jaz., lomený
KABELOVÁ-PÁSKA-PŘÍRODNÍ-2,5X142MM

Obj. č. 0502456003
EAN 4050641386397

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Díky zahnutému uzávěru se skvěle hodí tam, kde je málo místa
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Rozvaděčové skříně, kompaktní kabelová vedení a prohlubně

Materiál

PA 6,6

Barva

Přírodní

Šířka

2,5 mm

Délka

142 mm

Min./max. průměr svazku

1-35 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 85 °C

Min./max. teplota zpracování

10 až 30 °C

Neobsahuje halogeny

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace