Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kabelový buben H07RN-F 3G2,5mm² Brennenstuhl

Kabelový buben H07RN-F 3G2,5mm² Brennenstuhl
KABEL-BUBEN-290-25M/2,5MM-IP44 OT.KONT.

Obj. č. 9501015649

EAN 4099618047404

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kabelový buben H07RN-F 3G2,5mm² Brennenstuhl

Obj. č. 9501015649
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
2 roky záruka

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ kabelu

H07RN-F3G2,5 mm²

Délka kabelu

25 m

Konstrukce

Plastová kazeta

Jmenovitý proud

16 A

Jmenovité napětí

230 V

Stupeň krytí

IP 44

Délka x šířka x výška

290 x 200 x 350 mm

Typ zástrčky

E

Ochrana proti přehřátí

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace