Kabelový buben N07V3V3-F 3G2,5mm² Brennenstuhl
Kabelový buben N07V3V3-F 3G2,5mm² Brennenstuhl
KABEL-BUBEN-290-25M/2,5MM-IP44 PEV.KONT.
Obj. č. 9501015638
EAN 4099618047282
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Typ kabelu | AT-N07V3V3-F 3G2,5 |
Délka kabelu | 25 m |
Konstrukce | Plastová kazeta |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 230 V |
Stupeň krytí | IP 44 |
Délka x šířka x výška | 290 x 200 x 350 mm |
Typ zástrčky | E |
Ochrana proti přehřátí | Ano |