Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kabelový zaváděcí přístroj, CPS 3

Kabelový zaváděcí přístroj, CPS 3
KABEVNTAHSYS-KOMPLNDT-CPS3-30M

Obj. č. 0975853030

EAN 4052703645541

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kabelový zaváděcí přístroj, CPS 3

Obj. č. 0975853030
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
Úspora času a peněz díky jezdci Powerglider

Struna ze skelného vlákna ∅ 3 mm v plastovém obalu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

30 m

Průměr

3 mm

Zatížení v tahu

120 kg

Spojovací závit

M6

Materiál

Skelná vlákna

Barva

Žlutá

Materiál skříně

Plast

Zahrnuta položka: Kabelový zaváděcí přístroj, CPS 3:
1 x
Vteřinové lepidlo Klebfix

SUPER FAST GLUE 5G

Popis:
4.7 ml
Pro lepení kovů, plastů a pryžových dílů mezi sebou i k dalším materiálům během několika sekund
Množství: 1 x
1 x
Powerglider se speciálním okem

PŘ. VODÍCÍ HLAVA-POWERGLIDER-M6

Popis: Se zabudovanou kompenzací zkroucení
Množství: 1 x
Rukojeť na kabel s vyrovnáním zkroucení
1 x
Rukojeť na kabel s vyrovnáním zkroucení

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(6-9MM)

Popis:
6-9 mm
Pro kabelové zaváděcí zařízení CPS
Množství: 1 x
1 x
Struna ze skelného vlákna Pro zařízení k zavádění kabelů CPS

PR-PAND-KABEVNTAHSYS-CPS3-3MMX30M

Popis:
30 m
Množství: 1 x
5 x
Počáteční objímka pro kabelová zaváděcí zařízení

PR-ANFANZVPOULKL-KABEVNTAHSYS-M5

Popis:
M6
Množství: 5 x
2 x
Tažný kruh Pro zařízení k zavádění kabelů CPS 2 a CPS 3

PR-TAHOKO-KABEVNTAHSYS-M5

Množství: 2 x
3 x
Spojovací objímka Pro zařízení k zavádění kabelů CPS 2 a CPS 3

PR-SPOJVNDPNZVPOULKL-KABEVNTAHSYS

Množství: 3 x
1 x
Tažná rukojeť na kabel pro zařízení k zavádění kabelů CPS (kromě CPS 1)

PR-KABTAHRUK-KABEVNTAHSYS-GUMMI

Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zaváděcí hlava Pro zařízení k zavádění kabelů CPS (kromě CPS 1)

PR-VEDEHLA-KABEVNTAHSYS-7MM-M5

x 3 ks
Zaváděcí hlava Pro zařízení k zavádění kabelů CPS (kromě CPS 1)

PR-VEDEHLA-KABEVNTAHSYS-13MM-M5

x 3 ks
Zaváděcí hlava, sada Pro zařízení k zavádění kabelů CPS (kromě CPS 1)

PR-VEDEHLASET-KABEVNTAHSYS-7/10/13MM

x 1 ks
Zaváděcí hlava Pro zařízení k zavádění kabelů CPS (kromě CPS 1)

PR-VEDEHLA-KABEVNTAHSYS-10MM-M5

x 3 ks