Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kalhoty s laclem splňující různé normy

Kalhoty s laclem, Multinorm-Line
MF-MULTINORM LACL.KALHOTY ŠED/ČERN.25

Obj. č. M004086025

EAN 4250241987134

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kalhoty s laclem splňující různé normy

Obj. č. M004086025
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
Antistatické pracovní kalhoty pro každodenní práci.
  • Ohnivzdorné, antistatické, skrytý zip

  • Dvě přední kapsy, zadní kapsa s klopou, velká kapsa na stejně, kapsa na metr

  • Reflexní lemování

  • Nastavitelné pásky s přezkami, strečové vsadky v oblasti kyčlí

  • Zesílená kolena, dvojité švy

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 třída 1, EN ISO 11611 třída 2, EN ISO 11612
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Šedá, Černá

Velikost

25

Velikost FR/ES/PT/BE

46C

Materiál

99% bavlna, 1% antistatické vlákno

Hmotnost textilie na m2

350 g

Normy

ISO 11611 třída 2, IEC 61482-2, třída 1

ISO

11612, 11611 třída 2

Jiná norma

IEC 61482-2, třída 1

Norma EN

1149-5, 13034

Lze prát při

při 60°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit se střední teplotou, Nečistit

Konfekční velikost UK

36S

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace