Kalíškový nýt, plochá hlava
ISO 15973, plochá hlava, hliník/ocel
NÝT-PHL-ALU/ST-(0,5-3,5)-4,8X8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Trhací hlava nýtovacího trnu
- Velmi silné tělo nýtu díky tenčímu trnu, který zajišťuje vysokou pevnost ve střihu
- Dřík nýtu ve tvaru kalíšku
- Nýtování utěsněné vůči vzduchu a stříkající vodě
Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15973.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr x délka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 8,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Min./max. rozsah sevření | 0,5-3,5 mm |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,9 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2200 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 3100 N |
Typ hlavy | Plochá kulatá hlava |