Kapesní LED svítilna na baterie Power LED
Akumulátorová kapesní svítilna LED, Power
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Až čtyři hodiny svícení
- Pouzdro ze slitiny hliníku
- Třída krytí IPX6 – vodotěsné
- Součástí dodávky je nabíječka 230 V AC, nabíječka do vozidla 12/24 V DC a ruční smyčka
Čtyři různé funkce:
- Plný jas
- Snížený jas
- Svítilna
- SOS
Datové listy(X)
Světelný tok | 230 lm |
Dosah světla | 100 m |
Doba svícení | 5 h |
Doba nabíjení | 5.5 h |
Stupeň krytí | IP X6 |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Jmenovité napětí | 3.7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2200 mAh |
Délka x šířka x výška | 150 x 35 x 35 mm |