Kapesní svinovací metr
Kapesní svin. metr, pl.pouzdro, třída přesnosti ll
3 METR
Obj. č.
071464 566
EAN 4045989786282
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
Kvalitní svinovací metr s plastovým pouzdrem pro snadné měření všech vzdáleností.
- Automatické navíjení
- Koncový doraz tlumí ocelovou pásku při navíjení, což prodlužuje životnost pásky
- Díky zakřivení je ocelová páska extrémně stabilní
- Pohyblivé koncové háčky pro měření v interiérech a exteriérech
- V souladu s třídou přesnosti EC II
- Vynikající čitelnost díky žlutě potahované pásce, centimetrové a milimetrové stupnici a červeným desítkám
- S robustní sponou na opasek
Upozornění
* Kapesní metr s magnetickým koncovým háčkem
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Max. rozsah měření (L max) | 3 m |
Šířka pásma (b) | 16 mm |
Materiál skříně | ABS |
Třída přesnosti | II |