Kapesní svinovací metr
Kapesní svin. metr, pl.pouzdro, třída přesnosti ll
5 METR MAGNETICKÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Automatické navíjení
- Koncový doraz tlumí ocelovou pásku při navíjení, což prodlužuje životnost pásky
- Díky zakřivení je ocelová páska extrémně stabilní
- Pohyblivé koncové háčky pro měření v interiérech a exteriérech
- V souladu s třídou přesnosti EC II
- Vynikající čitelnost díky žlutě potahované pásce, centimetrové a milimetrové stupnici a červeným desítkám
- S robustní sponou na opasek
* Kapesní metr s magnetickým koncovým háčkem
Datové listy(X)
Max. rozsah měření (L max) | 5 m |
Šířka pásma (b) | 25 mm |
Materiál skříně | ABS |
Třída přesnosti | II |
Konstrukce | S magnetickým koncovým hákem |