Karbidový pilový list Starlock Max, jednoduchý zub, okenní konstrukce
Karbidový pilový list Starlock Max, montáž oken












Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémní řezný výkon a dlouhá životnost nástroje
Slinutý karbid umožňuje řezání velmi tvrdých materiálů.
Rychlý postup práce
Velmi dlouhá konstrukce zvyšuje úhel výkyvu a tím i pracovní rychlost.
Přesné, snadné a bezpečné řezání
Mírně zakřivený tvar zubu umožňuje čistý ponor do materiálu.
Správná hloubka ponoru za všech okolností
Hloubková stupnice pro sledování přesné hloubky ponoru.
3D upnutí (Starlock)
- Obzvlášť výkonný přenos síly s nízkým opotřebením
- 3x delší životnost v porovnání s běžnými upínacími systémy
- Mnohem lepší úběr materiálu
- Přesné výsledky
- Vysoké řezné rychlosti
- Výborná kompatibilita se stávajícími upínacími systémy
V kombinaci s adaptérem Starlock (obj. č. 0696121100) vhodné i pro multifunkční řezačku EMS 2.0.
Pro vyřezávání oken, řezání dřeva a dřevěných materiálů, dřeva s hřebíky, plastových kabelovodů, plastů vyztužených skelným vláknem, sádrokartonu, sádrovláknitých desek a panelů z nerezové oceli.
Hloubka řezu | 70 mm |
Šířka hloubení | 32 |
Materiál | Slinutý karbid (HM) |
Typ adaptéru | Starlock Max |
Provedení pilového listu | Jednoduché ozubení (standardní), Hrot z tvrdokovu (pásek) |
Obráběné materiály | Dřevo skovem, GRP, Sádra, Kovové profily a trubky, Deska z nerezové oceli |
Vhodné stroje | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptér Würth EMS 2.0 0696 121 100 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)