Kardanový kloub 3/8" krátké provedení
Kardanový kloub, krátký nástavec, 3/8"
KARDANOVÝ KLOUB 3/8 SW 14
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
Pro obtížně přístupná místa
- Povrch: Chromovaný, leštěný
- Vstup: Vnitřní čtyřhran 3/8", záchytná drážka na kuličku
- Výstup: Pro 6hrannou hlavu, metrická
- POWERDRIV®
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon (S2) | 3/8 |
Šířka klíče | 14 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 19,3 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 19 mm |
Délka (L1) | 51 mm |
Povrch | Chromovaný |