Kartáč na čalounění a koberce
Kartáč na čalounění a koberce
CALOU-TLPP-PO1NI-TRT-175X90X110MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky tuhým štětinám je kartáč ideální i na nanášení čisticího prostředku při čištění čalounění a koberců
- Ergonomická rukojeť usnadňuje práci
Odolný vůči kyselinám. Omyvatelný do 40 °C.
Pro odstranění chlupů, prachu a nečistot z autosedadel, čalouněného nábytku, koberců a textilních stahovacích střech.
Hrubé nylonové kartáče jsou vynikající na odstraňování prachu, chlupů a jiných nečistot z koberců, čalouněného nábytku a textilních stahovacích střech. Nepoužívat na ocel a kůži.
Materiál štětin | PVC |
Materiál rukojeti | Nitrilový přírodní kaučuk |
Barva | Červená |
Délka | 175 mm |
Šířka | 90 mm |
Výška | 110 mm |
Délka štětin | 30 mm |
Max. teplota vody | 40 °C |
Odolné vůči | Kyselina |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!