Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kartáč na čištění betonu se závity M6

Čisticí kartáč na beton se spoj. závitem M6
CISKARTAC-ST-M24-TL-31X260

Obj. č. 0905499008

EAN 4047376853867

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kartáč na čištění betonu se závity M6

Obj. č. 0905499008
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
Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
  • Drátěný kartáč z nerezové oceli se závity M6
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použitíPro čištění vrtaných otvorů pro kotvy ve zdivu

Jmenovitý průměr otvoru

28 mm

Vhodné pro kotevní tyč

M24

Délka

260 mm

Délka plnění

100 mm

Spojovací závit

M6

Materiál

Ocel

Materiál drátu

Nerezová ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace