Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kartáč na čištění betonu se závity M6

Čisticí kartáč na beton se spoj. závitem M6
OCEL. KARTÁČEK

Obj. č. 0905499001

EAN 4045727188477

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kartáč na čištění betonu se závity M6

Obj. č. 0905499001

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
  • Drátěný kartáč z nerezové oceli se závity M6
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použitíPro čištění vrtaných otvorů pro kotvy ve zdivu

Jmenovitý průměr otvoru

10 mm

Vhodné pro kotevní tyč

M8

Vhodné pro objímku s vnitřním závitem

FT M6

Délka

110 mm

Délka plnění

80 mm

Spojovací závit

M6

Materiál

Ocel

Materiál drátu

Nerezová ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace