Kartáč na čištění betonu se závity M6
Čisticí kartáč na beton se spoj. závitem M6
SPECIÁLNÍ OCELOVÝ KARTÁČEK WIT-PE500
Obj. č. 0905499002
EAN 4045727188637
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
Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
- Drátěný kartáč z nerezové oceli se závity M6
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použitíPro čištění vrtaných otvorů pro kotvy ve zdivu
Jmenovitý průměr otvoru | 12 mm |
Vhodné pro kotevní tyč | M10, M12 |
Vhodné pro objímku s vnitřním závitem | FT M8 |
Délka | 120 mm |
Délka plnění | 80 mm |
Spojovací závit | M6 |
Materiál | Ocel |
Materiál drátu | Nerezová ocel |