Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1složková kombinovaná pěna pro studny
Jednosložková speciální pěna s kombinovaným bezpečnostním ventilem pro lepení a utěsňování součástí v oblasti stavebního inženýrství
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Technologie kombinovaných ventilů (2 v 1)
- Umožňuje použití jako pěna do pistole nebo adaptéru
- Bez prostojů při selhání pistole na pěnu
Nahrazuje použití malty, které je náročné na práci a čas
Jednoduché nanášení, které šetří čas a náklady. Pohodlné a praktické použití.
Vodotěsné spojení
- Vodotěsnost testována na tlak až 0,5 baru společností MFPA Leipzig (zkušební protokol č. PB2.4/06-492-2)
- Pěna vyplní a proniká i do těch nejmenších spár, čímž je utěsní
Vhodné pro širokou škálu použití díky vysoké odolnosti
- Odolné vůči:
Benzínu, oleji, vodě
Vodě z obecní kanalizace
Fekáliím
Běžným chemickým látkám
Všem přirozeně se vyskytujícím bakteriím a kyselinám v půdě
Šetrná k životnímu prostředí
Hnací plyn neobsahuje PFC a HFC. Vyhovuje specifikacím směrnice EC 842/2006.
Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobku skladujte svisle, aby nedošlo k poškození ventilu. Při aplikaci používejte rukavice, protože čerstvá pěna je vysoce přilnavá. Chraňte dekorativní povrchy před nečistotami; přilehlé povrchy zakryjte lepicí páskou nebo fólií. Další informace o manipulaci a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu EC. Nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Nádobku lze odevzdat a znovu použít prostřednictvím systému PDR.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro snadné a rychlé vyplnění spojů mezi šachetními prvky (které splňuje normu DIN 4034, část 2) a pro utěsnění a spojování šachet studní, vstupních kanalizačních šachet a skládaných spojů, systémů pro čištění odpadních vod z domácnosti a přípojek budov. Přilne k betonu, zdivu, kameni, omítce, dřevu, vláknitému cementu, kovu, široké škále plastů, jako je polystyren, tvrdá pěna PUR, polyester, tvrdé PVC (kromě polyetylenové a silikonové pryže).
Povrch musí být suchý a bez námrazy, musí mít vysokou rozměrovou stabilitu a nesmí obsahovat prach, nečistoty, olej, maziva, uvolňovací přípravky a volné části. Povrch mírně navlhčete vodou.
Použití s pistolemi:
Lze nanášet pomocí pistolí PURLOGIC Xpress (obj. č. 0891 152 4) a PURLOGIC COMBIpress (obj. č. 0891 152 6). Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!
Našroubujte plechovku pevně na závit pistole a nádobu s pistolí důkladně protřepejte po dobu nejméně 30 sekund. Pěnu pro vrtání studní rovnoměrně naneste kolem skruže studny.
Použití úhlového adaptéru:
Našroubujte úhlový adaptér na ventil a nádobku důkladně protřepejte po dobu nejméně 30 sekund. Pěnu pro vrtání studní rovnoměrně naneste kolem skruže studny.
Další skruž studny by měla být nainstalována do 10 minut. Neodřezávejte ani neroztírejte pěnu unikající ze skruže. Přebytečnou čerstvou pěnu pro vrtání studní okamžitě odstraňte pomocí čističe PU; vytvrzenou pěnu odstraňte mechanicky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!